Vanpee - Microbølge sensor 230V for innfelling, dekningsområde opptil 6x30m. Maks belastning 10A - 760125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler
Bredde - 70 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 150 mm
Diameter - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881212970
Elnummer
1472680
Leverandørens varenummer
760125
Typebeskrivelse
1472680
Modell / utførelse:
Tilstedeværelsesføler
Bredde:
70 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
150 mm
Diameter:
70 mm
Microbølge sensor 230V for innfelling i tak, dekningsområde opptil 6x30m. Maks belastning 10A