Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Vanpee - Portabel Ledstrip 5M 12V 60K - Mini Cat-5M(LV1)

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Portabel Ledstrip 5M 12V 60K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slange

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 14 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1500 lm

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881221682

Elnummer

3709548

Leverandørens varenummer

Mini Cat-5M(LV1)

Typebeskrivelse

3709548

Modell / utførelse:

Slange

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

14 W

Lysstyrke pr. meter:

1500 lm

Lampespenning:

12...12 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

6000...6000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

90

Antall lyspunkter pr. fot:

30

Lampeffekt pr. fot:

4,5 W

Spenningstype:

AC/DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

75 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

5000 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

120 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Portabel Ledstrip 5M 12V 6000K. Leveres på trommel så den enkelt kan rulles ut og rulles opp igjen. Det følger med powerbank som gjør at man kan få lys uten tilgang på 230V stikkontakt.