Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Vanpee - Portabel Ledstrip 5M 12V RGB - Mini Cat-5M RGB

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Portabel Ledstrip 5M 12V RGB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slange

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 14 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1000 lm

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881221699

Elnummer

3709549

Leverandørens varenummer

Mini Cat-5M RGB

Typebeskrivelse

3709549

Modell / utførelse:

Slange

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

14 W

Lysstyrke pr. meter:

1000 lm

Lampespenning:

12...12 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Lysfarge:

RGB

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

90

Antall lyspunkter pr. fot:

30

Lampeffekt pr. fot:

4,5 W

Spenningstype:

AC/DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

75 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

5000 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

120 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Portabel Ledstrip 5M 12V RGB. Leveres på trommel så den enkelt kan rulles ut og rulles opp igjen. Det følger med powerbank som gjør at man kan få lys uten tilgang på 230V stikkontakt.Det følger med powerbank som gjør at man kan få lys uten tilgang på 230V stikkontakt. Fjerkontroll er også inkludert, det gir mulighet til og velge farge, sette igang fargeskift, samt justere hastighet på fargeskift.