Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Vanpee - Skjøteledning RGB 24V 3A 12cm 5pk - 32 548 19

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Skjøteledning RGB 24V 3A 12cm 5pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881200021

Elnummer

3254819

Leverandørens varenummer

32 548 19

Typebeskrivelse

3254819

Type tilbehør/reservedel:

Skjøtestykke

Skjøteledning for RGB LED-strip, maks 24V/3A. Leveres i pakker a 5 stk. Kontakt for LED-strip i begge ender.