Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Vanpee - Tilkobl 24V 3A 12cm 5 pk - 32 548 16

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Tilkobl 24V 3A 12cm 5 pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881011993

Elnummer

3254816

Leverandørens varenummer

32 548 16

Typebeskrivelse

3254816

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Tilkoblingsledning for LED-strip, maks 24V/3A. Kontakt for LED-strip i en ende, og fortinnede ledningesender i den andre. 15cm lang.