VARBAS - Stativ for enledere - 1002875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Antall ledere - 0
Maks tillatt ledertemperatur - 0 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje - 0...0 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613058753
Elnummer
1002875
Leverandørens varenummer
1002875
Typebeskrivelse
ENLEDERSTATIV
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall ledere:
0
Maks tillatt ledertemperatur:
0 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Merkespenning U0:
0 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
0000
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Andre
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Merkespenning U:
0 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
18500 kg/km


