Varta - BATTERI LR01 1,5V ELECTRONICS 4001 1PK O.NR:4001101401 - 4001101401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Lady
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 850 mAh
IEC-betegnelse - LR 1
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008496128136
Elnummer
6208552
Leverandørens varenummer
4001101401
Typebeskrivelse
LR1/4001/N 1-PK
Størrelsesbetegnelse:
Lady
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
850 mAh
IEC-betegnelse:
LR 1
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Høyde inkl. poler:
30,2 mm
Diameter:
17 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Vekt:
10 g


