Vemer SpA - Tidsur mekanisk UKE 3M 2T - VP883300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8007951114338
Elnummer
1401522
Leverandørens varenummer
VP883300
Typebeskrivelse
1401522
Antall kanaler:
1
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:
120 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
150
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Programskive oppdeling 1:
120 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Bredde:
44 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
66 mm
Frontpanelet tillater utskifting av reservebatteriet når det er tomt.
Velegnet for DIN-skinne.


