Veto Pro Pac - Instrumenttaske MB - MB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 10
Høyde - 229 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
851578000356
Elnummer
8876178
Leverandørens varenummer
MB
Typebeskrivelse
8876178
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
10
Høyde:
229 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Brun
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
77 mm
Dybde:
204 mm


