Veto Pro Pac - Verktøybag XXL-F - XXL-F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 430 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0851578000783
Elnummer
8876995
Leverandørens varenummer
XXL-F
Typebeskrivelse
8876995
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
430 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Brun
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
240 mm
Dybde:
650 mm


