Veto Pro Pac - Verktøynett CT-XL - CT-XL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 420 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0851578000400
Elnummer
8876997
Leverandørens varenummer
CT-XL
Typebeskrivelse
8876997
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
420 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Brun
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
240 mm
Dybde:
430 mm


