Veto Pro Pac - Verktøyryggsekk TechPac HI-VIZ - PAC VIZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 2
Diameter - 350 mm
Høyde - 480 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0851578000158
Elnummer
8876294
Leverandørens varenummer
PAC VIZ
Typebeskrivelse
8876294
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
2
Diameter:
350 mm
Høyde:
480 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Gul
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
220 mm