Veto Pro Pac - Verktøysekk Tech-Pac - PAC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 480 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
851578000363
Elnummer
8876184
Leverandørens varenummer
PAC
Typebeskrivelse
8876184
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
480 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Brun
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
350 mm
Dybde:
220 mm
Veto Pro Pacs Tech-Pac er en svært slitesterk verktøysekk, designet spesielt for profesjonelle håndverkere som med jevne mellomrom må klatre i stiger eller gå lange avstander med mye oppakning. Med 56 innvendige og utvendige lommer har Tech-Pac god plass til håndverktøy, instrumenter, elektroverktøy og annet utstyr du skulle trenge. Tech-Pac har i tillegg et innovativt hurtigutløserhåndtak som både gir enkel tilgang til det største verktøyrommet, samt reduserer belastningen på skulderstroppene | Brukerfordeler: | To adskilte oppbevaringsrom med god plass | Vanntett bunn | Festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.


