Veto Pro Pac - Verktøytaske TP4 - TP4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 20
Høyde - 242 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
851578000370
Elnummer
8876177
Leverandørens varenummer
TP4
Typebeskrivelse
8876177
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
20
Høyde:
242 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Brun
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
121 mm
Dybde:
178 mm


