Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Videx - 230V/5A RELE F/LYS - 506N

KopierKopier
Videx - 230V/5A RELE F/LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styringskomponent

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Hvit

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877018685

Elnummer

6305671

Leverandørens varenummer

506N

Typebeskrivelse

VIDEO DØRTELEFON ANLEGG

Modell / utførelse:

Styringskomponent

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Hvit

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Bredde:

110 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Slaverele for lysstyring eller andre funksjoner. 87.5mm