Videx - ALU BLIND MODUL - 4840/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Installasjonsteknikk - Andre
Farge - Aluminium
Lesestrategi biometrisk - nei
Lesestrategi kode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017725
Elnummer
6305575
Leverandørens varenummer
4840/A
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Installasjonsteknikk:
Andre
Farge:
Aluminium
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
10 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


