Videx - ALU DIGI, A/VTABLÅ M/TASTATUR - 4202RV/A/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
VideomodulInstallasjonsteknikk:
BussystemAntal ringeknapper:
0Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Videomodul
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Aluminium
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017763
Elnummer
6305579
Leverandørens varenummer
4202RV/A/C
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Videomodul
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Aluminium
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
20 mm
Antall brukere:
1000
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


