Videx - FROSTET DEKOR RAMME, 5478/5488 - CR045W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017336
Elnummer
6305536
Leverandørens varenummer
CR045W
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
130 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
5 mm
Dekor vegg plate i hvit for Eclipse video svarapparater. Anbefalt til hvit fargede svarapparater.


