Videx - Høyttalende video svarapparat med 3.5" LCD skjerm - 6286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877020220
Elnummer
6305930
Leverandørens varenummer
6286
Typebeskrivelse
6305930
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
144 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
26 mm