Videx - HVIT AUDIOSVAR M/RØR,2TR.BUS - 3171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877017022
Elnummer
6305505
Leverandørens varenummer
3171
Typebeskrivelse
PORTTELEFON ANLEGG
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
nei
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
220 mm
Dybde:
50 mm


