Videx - HVIT AUDIOSVAR U/RØR,3TR.BUS - KRA78W

KopierKopier
Videx - HVIT AUDIOSVAR U/RØR,3TR.BUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med video:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Monteringsmetode:

Påvegg
Se tilgjengelige varianterBordapparat
Se tilgjengelige varianterInnfelt

Farge:

Hvit

Lys-/døråpningsknapp:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - nei

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

VX2200

EAN/GTIN

7070877017152

Elnummer

6305518

Leverandørens varenummer

KRA78W

Typebeskrivelse

PORTTELEFON ANLEGG

Med video:

nei

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Med minnefunksjon:

nei

Avlytningssikker:

nei

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Håndfri:

Ja

Funksjonslamper:

Ja

Kan tilkobles smarttelefon:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Type grensesnitt:

Andre

Ringetone kan kobles ut:

nei

Internkommunikasjon:

Ja

Spesifikt anropssignal:

nei

Tilleggsenhet:

Ja

Volumkontroll:

Ja

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

190 mm

Dybde:

20 mm

Høytalende audio svarapparat for VX2200, 3 tråds buss system uten rør i hvit farge. Kapasitiv berøringssensor for svarknapp, døråpner knapp, Av/på knapp samt ekstra potensialfri knapp. Volumkontroll. Tonevalg. Innfellt montering. Kan også tilkobles entredør ringeknapp.