Videx - KARBON INNF.KIT,ECLIPSE VIDEO - 5981NCA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877017305
Elnummer
6305533
Leverandørens varenummer
5981NCA
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
130 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
10 mm
Innfellingskit med innfellingsboks, braketter og ramme i karbon samt tilkoblingsklemmer/pcb.


