Videx - SØLV INNF.KIT F/ECLIPSE VIDEO - 5981NCR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877017312
Elnummer
6305534
Leverandørens varenummer
5981NCR
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
130 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
10 mm
Innfellingskit med innfellingsboks, braketter og ramme i sølv samt tilkoblingsklemmer/pcb.


