Videx - SØLV DEKOR RAMME (5178) - CR044G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Andre
Antal ringeknapper - 0
Farge - Grå
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017114
Elnummer
6305514
Leverandørens varenummer
CR044G
Typebeskrivelse
PORTTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Andre
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Grå
Bredde:
130 mm
Høyde:
230 mm
Dybde:
5 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


