Videx - STÅL VIDEOSVAR U/RØR,7TR.BUS - VR5478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
InnfeltGrunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Sølv
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VX2200
EAN/GTIN
7070877017251
Elnummer
6305528
Leverandørens varenummer
VR5478
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Sølv
Materiale:
Metall
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
5 mm


