Videx - STYRENHET FOR VAKT/RESEPSJON - 2210A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
BordapparatGrunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Bordapparat
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018661
Elnummer
6305669
Leverandørens varenummer
2210A
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Bordapparat
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
Ja
Døråpnerautomatikk:
nei
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei