Videx - VIDEO FORDELER, 4 VEIS - 316N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Installasjonsteknikk:
Antal ringeknapper:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styringskomponent
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Hvit
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018333
Elnummer
6305636
Leverandørens varenummer
316N
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Hvit
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
20 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


