Videx - VIDEX 2W-VK7 VIDEO KIT KOMPLETT KIT VIDEO 2TRÅDS BUS - 2W-VK7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 1
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Farge på hustelefon - Hvit
Farge på dørstasjon - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005294
Elnummer
6319502
Leverandørens varenummer
2W-VK7
Typebeskrivelse
6319502
Antall hustelefoner:
1
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Farge på hustelefon:
Hvit
Farge på dørstasjon:
Sølv
Med video:
Ja
Motntasjeform svarapparat:
Påvegg
Montasjeform dørtablå:
Påvegg
Materiale dørtablå:
Aluminium
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
1
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
1
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
Ja
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Skjermdiagonal i tommer:
7 inch
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
• Colour CCD Day/Night camera with infrared illumination LED
• Door opening service (capacitive discharge) and secondary service (C, NO)
• Possibility to install a second outdoor station without additional
power supply
• Microphone and speaker volume adjustment by trimmer
• Camera tilt
• Only 9,6cm width for installations next to gates
• Surface mounting
• Rainshield
• Aluminium finish
Video monitor:
• Hands free
• 7” colour LCD TFT display
• 4 touch sensitive buttons
• Privacy service, secondary service, intercommunication and outdoor station
camera recall
• Volume adjustment by scroll wheel
• Contrast, brightness and hue adjustment by OSD menu
• 4 different melodies
• Possibility to install a second video monitor without additional power supply
• Surface mounting
• White finish
• Outdoor station - videomonitor connection using 2 polarized wires


