Videx - VIDEX 4802/A GSM N ALU AUDIO.MODUL, GSM, 1000BRUK N - 4802R/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Systemuavhengig
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Sølv
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017527
Elnummer
6305555
Leverandørens varenummer
4802R/A
Typebeskrivelse
6305555
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Systemuavhengig
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Sølv
Materiale:
Metall
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
2G (GSM) / 3G (UMTS)
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
nei
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
nei
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
30 mm


