Videx - VIDEX 4810N-0/A GSM ALU AUDIO.MODUL, GSM - 4810N-0/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Audiomodul
Installasjonsteknikk - Andre
Antal ringeknapper - 0
Farge - Aluminium
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017480
Elnummer
6305551
Leverandørens varenummer
4810N-0/A
Typebeskrivelse
6305551
Modell / utførelse:
Audiomodul
Installasjonsteknikk:
Andre
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Aluminium
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


