Videx - VIDEX 4810N-1/A GSM ALU AUDIO.MODUL, GSM, 1KNAPP - 4810N-1/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Audiomodul
Installasjonsteknikk - Andre
Antal ringeknapper - 1
Farge - Aluminium
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877017497
Elnummer
6305552
Leverandørens varenummer
4810N-1/A
Typebeskrivelse
6305552
Modell / utførelse:
Audiomodul
Installasjonsteknikk:
Andre
Antal ringeknapper:
1
Farge:
Aluminium
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Audio modul med 1 knapp for GSM system i aluminium, justerbar ringetone, taletid og døråpnertid.


