Videx - VIDEX 4810N-2/A GSM ALU AUDIO.MODUL, GSM, 2KNAPP - 4810N-2/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Audiomodul
Installasjonsteknikk - Andre
Antal ringeknapper - 2
Farge - Aluminium
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017503
Elnummer
6305553
Leverandørens varenummer
4810N-2/A
Typebeskrivelse
6305553
Modell / utførelse:
Audiomodul
Installasjonsteknikk:
Andre
Antal ringeknapper:
2
Farge:
Aluminium
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


