Videx - VIDEX 4843D/A MODUL ALU UTVIDERMODUL, 6KNAPP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 6
Farge - Aluminium
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017695
Elnummer
6305572
Leverandørens varenummer
4843D/A
Typebeskrivelse
6305572
Modell / utførelse
Andre
Installasjonsteknikk
Bussystem
Antal ringeknapper
6
Farge
Aluminium
Bredde
100 mm
Høyde
120 mm
Dybde
20 mm
Med dag-/nattfunksjon
Nei
Zoom/Pan/Tilt
Nei
Manuellt innstillbart kamera
Nei
Kompatibel med høreapparat
Nei
Utvidermodul i aluminium med 6 knapper i 2 rader for 4+1, VX2200, VX2300 og videokit.