Videx - VIDEX 4889/G RAMME/PÅVEGG MESS. RAMME M/PÅVEGGBOKS, 9 MOD - 4889/G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Høyde - 400 mm
Bredde - 405 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018272
Elnummer
6305630
Leverandørens varenummer
4889/G
Typebeskrivelse
6305630
Farge:
Andre
Høyde:
400 mm
Bredde:
405 mm
Dybde:
17 mm
9 moduls ramme og påveggssboks i messing for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 405x400x17. påveggsboks: 405x400x27.


