Videx - VIDEX 506T TIDSREL.F/LYS VX22 230V/5A RELE F/LYS M/TIMER - 506T

KopierKopier
Videx - VIDEX 506T TIDSREL.F/LYS VX22 230V/5A RELE F/LYS M/TIMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styringskomponent

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Hvit

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877018692

Elnummer

6305672

Leverandørens varenummer

506T

Typebeskrivelse

6305672

Modell / utførelse:

Styringskomponent

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Hvit

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Bredde:

87,5 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

35 mm

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Slaverele for lysstyring eller andre funksjoner. 2 - 100 sekunder tidsinnstilling. 87.5mm