Videx - VIDEX 5980 F/3656/78/88 VIDEO Montasjeplate - 5980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017213
Elnummer
6305524
Leverandørens varenummer
5980
Typebeskrivelse
6305524
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
90 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
5 mm
Monteringsplate med tilkoblingsklemme for video svarapparat 3656/78/88 og 5478/88.