Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Videx - Videx 6272N Dørtelefon 3,5" Colour Display Handset - 6272N

KopierKopier
Videx - Videx 6272N Dørtelefon 3,5" Colour Display Handset

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Flertrådssystem

  • Farge - Hvit

  • Videodrift - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947005706

Elnummer

6300120

Leverandørens varenummer

6272N

Typebeskrivelse

6300120

Installasjonsteknikk:

Flertrådssystem

Farge:

Hvit

Videodrift:

Ja

Svarapparat video 6272 for VX2200
Påvegg montert video svarapparat med en 3,5 LCD-skjerm, med
"Tilbake kalling av kamera", "døråpner / portvakt anrop", 2 "service" knapper pluss 2 lysdioder * en for generisk bruk (dør
åpning vanligvis) og en for å indikere privat modus.
Programmerbare innstillinger: Video modus (koaksial eller balansert), melodi og antall ringer.
Justeringer: ringetone volum (2 nivåer pluss personvernposisjon), mikrofonvolum, bilde fargetone,kontrast og lysstyrke.