Videx - Videx 6478 Dørtelefon 4,3" Colour Display Handfre - 6478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Farge - Hvit
Videodrift - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947005713
Elnummer
6300121
Leverandørens varenummer
6478
Typebeskrivelse
6300121
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Farge:
Hvit
Videodrift:
Ja
Svarapparat video 6478 for VX2200
Svarapparat video påvegg med en 4,3 farge LCD-skjerm med "svar / kamera tilbakekalling", "døråpner / concierge-samtale", "personvern" og en "tjeneste"
knapp pluss 2 lysdioder * en for generisk bruk (døråpning vanligvis) og en for å indikere personvern
Programmerbare innstillinger: videomodus (koaksial eller balansert), varighet for personvern, melodi og nummer på
ringer.
Justeringer: ringetone volum (3 nivåer), talevolum, bilde fargetone, kontrast og lysstyrke
Svarapparat video påvegg med en 4,3 farge LCD-skjerm med "svar / kamera tilbakekalling", "døråpner / concierge-samtale", "personvern" og en "tjeneste"
knapp pluss 2 lysdioder * en for generisk bruk (døråpning vanligvis) og en for å indikere personvern
Programmerbare innstillinger: videomodus (koaksial eller balansert), varighet for personvern, melodi og nummer på
ringer.
Justeringer: ringetone volum (3 nivåer), talevolum, bilde fargetone, kontrast og lysstyrke


