Videx - VIDEX AMR2-12 POWER 12VDC/2A STRØMF. F/GSM 4810N - AMR2-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - DIN-skinne
Inngangsspenning - 230 V
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017541
Elnummer
6305557
Leverandørens varenummer
AMR2-12
Typebeskrivelse
6305557
Bruksområde:
Andre
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
230 V
Strømtype:
AC
Kortslutningssikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Integrert døråpnerkrets:
nei
Styrefunksjon:
nei
Evalueringsfunksjon:
nei
Serviceindikering:
nei
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei


