Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Videx - VIDEX DIGITALT DØRPANEL 4202R ALU DIGI,A/VTABLÅ M/TASTATUR - 4202RV/DN/A

KopierKopier
Videx - VIDEX DIGITALT DØRPANEL 4202R ALU DIGI,A/VTABLÅ M/TASTATUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Flertrådssystem

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Modulkonstruksjon - Ja

  • Farge - Grå

  • Med infoskilt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947005720

Elnummer

6300122

Leverandørens varenummer

4202RV/DN/A

Typebeskrivelse

6300122

Installasjonsteknikk:

Flertrådssystem

Monteringsmetode:

Innfelt

Modulkonstruksjon:

Ja

Farge:

Grå

Med infoskilt:

Ja

Med avdekning:

Ja

Vandalbeskyttelse:

nei

Med kamera:

nei

DIGITAL DØRPANEL MED TASTATUR -4202RV/DN/A
Digitale dørpanel for VX2200 (2-tråds buss lyd, 6 video).
I tillegg til høyttalerenhetens funksjoner, inneholder panelet en 2x16 tegn LCD-skjerm med blå baklys, lysdiodene til tastaturet og et tastatur med 15 knapper hvorav 3 brukes
repertoarnavn, 10 er numeriske knapper (0..9) pluss "ENTER" og "CLEAR" -knappene. Panelet har talebrettet anlegget (valgfri chip installasjon) for å levere lydmeldinger i tillegg til skriftlig meldinger fra skjermen.
Disse panelene er kompatible med 4000-seriens modulære system og i hver versjon (lyd eller lyd / video) de har størrelsen på to 4000-serien moduler. Frontpanelene er de samme som for 4000-serien moduler. Komplement til alle digitale dørpaneler produsert av Videx. Mulighet for alle brukere å ha sin egen unike tilgangskode. Adgangskoden kan ha opptil seks siffer og er blind for tilskuere.