Videx - VIDEX GSM 4810-1/A PRO-ALU GSM PRO MODUL 1 KNAPP - 4810-1/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Monteringsmetode - Innbygning
Antal ringeknapper - 1
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947005676
Elnummer
6300118
Leverandørens varenummer
4810-1/A
Typebeskrivelse
6300118
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Monteringsmetode:
Innbygning
Antal ringeknapper:
1
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Grå
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Vandalbeskyttelse:
nei
Med kamera:
nei
Audio modul GSM PRO 4810-1 knapp
Høyttalerenhet frontpanel modul for GSM porttelefon opptil 50 knapper
Utsende:
- Speilfinish rustfritt stål
- Anodisert aluminium
- High Brass PVD * (fysisk dampavsetning) finish.
Høyttalerenhet frontpanel modul for GSM porttelefon opptil 50 knapper
Utsende:
- Speilfinish rustfritt stål
- Anodisert aluminium
- High Brass PVD * (fysisk dampavsetning) finish.


