Videx - VIDEX GSM PRO KIT - GSM4K-1S/A KOMPLETT KIT MED 1 KNAPP PÅVEGG - GSM4K-1S/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Installasjonsteknikk:
SystemuavhengigGrunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 0
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - Systemuavhengig
Farge på hustelefon - Andre
Farge på dørstasjon - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947005317
Elnummer
6300114
Leverandørens varenummer
GSM4K-1S/A
Typebeskrivelse
6300114
Antall hustelefoner:
0
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
Systemuavhengig
Farge på hustelefon:
Andre
Farge på dørstasjon:
Grå
Med video:
nei
Motntasjeform svarapparat:
Andre
Montasjeform dørtablå:
Påvegg
Materiale dørtablå:
Aluminium
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
400
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
0
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Trådløst (GSM) audiokit 1 bruker. Komplett påveggs tablå med 1 knapp og antenne for oppkall til forhåndslagret fast eller mobiltelefon nummer. Opptil 2 nummer kan forhåndslagres. Programmering via SMS eller pc. Døråpner funksjon fra svartelefon. Døråpner kan også programmeres til og åpne ved og slå nummeret på SIM kort i panel. Abonnement eller forhånsbetalt SIM benyttes. Medfølger ikke.