Videx - VIDEX GSM PRO KIT - GSM4K-2S/A KOMPLETT KIT MED 2 KNAPPER PÅ - GSM4K-2S/A

KopierKopier
Videx - VIDEX GSM PRO KIT - GSM4K-2S/A KOMPLETT KIT MED 2 KNAPPER PÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Installasjonsteknikk:

Andre
Se tilgjengelige varianterSystemuavhengig

Motntasjeform svarapparat:

Påvegg
Se tilgjengelige varianterAndre

Montasjeform dørtablå:

Påvegg
Se tilgjengelige varianterInnfelt

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hustelefoner - 0

  • Antall dørhøyttalere - 1

  • Installasjonsteknikk - Andre

  • Farge på hustelefon - Andre

  • Farge på dørstasjon - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006642

Elnummer

6300116

Leverandørens varenummer

GSM4K-2S/A

Typebeskrivelse

6300116

Antall hustelefoner:

0

Antall dørhøyttalere:

1

Installasjonsteknikk:

Andre

Farge på hustelefon:

Andre

Farge på dørstasjon:

Grå

Med video:

nei

Motntasjeform svarapparat:

Påvegg

Montasjeform dørtablå:

Påvegg

Materiale dørtablå:

Aluminium

Utvidbar med maks. antall svarapparater:

400

Utvidbar med maks. antall dørtablåer:

0

Kan tilkobles smarttelefon:

Ja

Internkommunikasjon:

Ja

Håndfri:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Med minnefunksjon:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

GSM PRO audio kit 2brukere- GSM4K-2S/A
Trådløst (GSM) audiokit 2 bruker. Komplett påveggs tablå med 2 knapper og antenne for oppkall til forhåndslagret fast eller mobiltelefon nummer. Opptil 2 nummer kan forhåndslagres per beboer. Programmering via SMS eller pc. Døråpner funksjon fra svartelefon. Døråpner kan også programmeres til og åpne ved og slå nummeret på SIM kort i panel. Abonnement eller forhånsbetalt SIM benyttes. Medfølger ikke.