Videx - Videx GSM PRO kit med 1 knapp Videx GSM PRO kit med 1 knapp - GSM4K/4G-1/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 0
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - Andre
Farge på dørstasjon - Aluminium
Med video - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007793
Elnummer
6300536
Leverandørens varenummer
GSM4K/4G-1/A
Typebeskrivelse
Videx GSM PRO kit med 1 knapp, innfeldt
Antall hustelefoner:
0
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
Andre
Farge på dørstasjon:
Aluminium
Med video:
nei
Antal ringeknapper:
1
Motntasjeform svarapparat:
Andre
Montasjeform dørtablå:
Innfelt
Materiale dørtablå:
Aluminium
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
4
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
1
Avlytningssikker:
nei
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Med minnefunksjon:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Kompatibel med høreapparat:
Ja
Egnet for funksjonshemmede:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Innebygget kodebrikkelese. 1 stk. kodebrikke følger med.


