Videx - Videx GSM PRO kit med 2 knapp Videx GSM PRO audio kit 2 bru - GSM4K/4G-2S/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 0
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - Andre
Farge på dørstasjon - Aluminium
Med video - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007809
Elnummer
6300537
Leverandørens varenummer
GSM4K/4G-2S/A
Typebeskrivelse
Videx GSM PRO kit med 2 knapper, påvegg
Antall hustelefoner:
0
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
Andre
Farge på dørstasjon:
Aluminium
Med video:
nei
Antal ringeknapper:
2
Montasjeform dørtablå:
Påvegg
Materiale dørtablå:
Rustfritt stål
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
8
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
1
Avlytningssikker:
nei
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Kompatibel med høreapparat:
Ja
Egnet for funksjonshemmede:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Trådløst (GSM) audiokit 2 bruker. Komplett påveggs tablå med 2 knapper og antenne for oppkall til forhåndslagret fast eller mobiltelefon nummer. Opptil 4 nummer kan forhåndslagres per beboer. Programmering via app, SMS eller pc (USB). Døråpner funksjon fra svartelefon. Døråpner kan også programmeres til og åpne ved og slå nummeret på SIM kort i panel. Abonnement eller forhånsbetalt SIM benyttes. Medfølger ikke.
Innebygget kodebrikkeleser. 1 stk. kodebrikke medfølger.


