Videx - VIDEX HDR-15-12 TRAFO GSM 12VDC STRØMF. F/GSM TABLÅ - HDR-15-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Dørstasjon
Utgangsspenning - 12 V
Maks utgangsstrøm - 1250 mA
Installasjonsteknikk - Systemuavhengig
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007403
Elnummer
6300190
Leverandørens varenummer
HDR-15-12
Typebeskrivelse
6300190
Bruksområde:
Dørstasjon
Utgangsspenning:
12 V
Maks utgangsstrøm:
1250 mA
Installasjonsteknikk:
Systemuavhengig
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
230 V
Strømtype:
DC
Kortslutningssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Høyde:
111 mm
Bredde:
15 mm
Dybde:
60 mm
Integrert døråpnerkrets:
nei
Styrefunksjon:
nei
Evalueringsfunksjon:
nei
Serviceindikering:
nei
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei
12VDC
DIn skinne montering
1,25A


