Videx - Videx IP Porttelefon Opptil 10000 brukere - 4512RV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Videomodul
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 0
Bildesystem - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007571
Elnummer
6300201
Leverandørens varenummer
4512RV
Typebeskrivelse
6300201
Modell / utførelse:
Videomodul
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
0
Bildesystem:
Andre
Farge:
Aluminium
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Med kapsling:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
30 mm
Type inngangsspenning:
DC
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Inneholder tastatur:
Ja
Antall brukere:
10000
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
105 °
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
Ja
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Kompatibel med høreapparat:
nei