Videx - Videx Komplett Video porttele Komplett Video porttelefon ki - ESVK-2S/6788/B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 2
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Farge på hustelefon - Svart
Farge på dørstasjon - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007724
Elnummer
6401910
Leverandørens varenummer
ESVK-2S/6788/B
Typebeskrivelse
ESVK-2S/6788/B KIT
Antall hustelefoner:
2
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Farge på hustelefon:
Svart
Farge på dørstasjon:
Svart
Med video:
Ja
Antal ringeknapper:
2
Motntasjeform svarapparat:
Påvegg
Montasjeform dørtablå:
Påvegg
Materiale dørtablå:
Stål
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
4
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
8
Bildesystem:
Andre
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Åpningsvinkel kamera:
170 °
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Skjermdiagonal i tommer:
7 inch
Manuellt innstillbart kamera:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


