Videx - VIDEX KRV980 KRISTALLO INNF.BOKS F/VIDEO U/RØR - KRV980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017381
Elnummer
6305541
Leverandørens varenummer
KRV980
Typebeskrivelse
6305541
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
90 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
30 mm
Innfellingsboks for Kristallo KRV78W/B


