Videx - VIDEX PH410, 4+1 HVIT UNI.SVAR.APP M/RØR,F/4+1 - PH410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Systemuavhengig
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877016971
Elnummer
6305500
Leverandørens varenummer
PH410
Typebeskrivelse
6305500
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Systemuavhengig
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
nei
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
nei
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
nei
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
nei
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
50 mm